LOVATO - LOVFB02A3N PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 3P+N 14X51 - FB02A3N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 4
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975186602
Artikelnummer
LOVFB02A3N
Herstellernummer
FB02A3N
Hersteller
LOV
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
76 mm
Schutzart (IP):
IP20


