Startseite

LOVATO - LOVFB02A1P PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 1P 14X51 - FB02A1P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975186565

Artikelnummer

LOVFB02A1P

Herstellernummer

FB02A1P

Hersteller

LOV

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

76 mm

Schutzart (IP):

IP20

BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 14X51MM. CORRENTE NOMINALE 50A (690VAC), 1P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 1 MODULO