LOVATO - LOVFB02A1N PORTAFUSIBILI SEZIONABILI 1P+N 14X51 - FB02A1N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
3 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975186572
Artikelnummer
LOVFB02A1N
Herstellernummer
FB02A1N
Hersteller
LOV
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
76 mm
Schutzart (IP):
IP20