LOVATO - LOVFB01F2PL PORTAFUS. SEZ. 2P 10X38 CON INDICATORE - FB01F2PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975323823
Artikelnummer
LOVFB01F2PL
Herstellernummer
FB01F2PL
Hersteller
LOV
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP20


