LOVATO - LOVFB01B3N PORTAFUSIBILI SEZION. 3P+N 10X38 NO UR - FB01B3N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 4
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975187043
Artikelnummer
LOVFB01B3N
Herstellernummer
FB01B3N
Hersteller
LOV
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
61 mm
Schutzart (IP):
IP20


