LOVATO - LOVEXCGLB02 GATEWAY-DATA LOGGER, 1X ETHERNET, 4G GPS - EXCGLB02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - sonstige
Protokoll - TCP/IP
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975322024
Artikelnummer
LOVEXCGLB02
Herstellernummer
EXCGLB02
Hersteller
LOV
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Betriebsspannung:
12...24 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
31
Web-Server:
ja
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
10 W
Providerabhängig:
nein
Funkschnittstelle:
ja
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP40


