Startseite

LOVATO - LOVDCTLA4801200 MODULO A TIRISTORI PER RIFASAM. 120KVAR - DCTLA4801200

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDCTLA4801200 MODULO A TIRISTORI PER RIFASAM. 120KVAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975238028

Artikelnummer

LOVDCTLA4801200

Herstellernummer

DCTLA4801200

Hersteller

LOV

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Nullpunktschaltend:

ja

THYRISTOR MODULE, 120KVAR AT 480VAC, RATED OPERATING VOLTAGE 400...480VAC, WITH CURRENT CONTROL