Startseite

LOVATO - LOVDCTLA4800180 MODULO A TIRISTORI PER RIFASAM. 18KVAR - DCTLA4800180

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDCTLA4800180 MODULO A TIRISTORI PER RIFASAM. 18KVAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...240 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975237991

Artikelnummer

LOVDCTLA4800180

Herstellernummer

DCTLA4800180

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...240 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

ja

THYRISTOR MODULE, 18KVAR AT 480VAC, RATED OPERATING VOLTAGE 400...480VAC, WITH CURRENT CONTROL