Startseite

LOVATO - LOVDCTLA4800090 MODULO A TIRISTORI PER RIFASAM. 9KVAR - DCTLA4800090

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDCTLA4800090 MODULO A TIRISTORI PER RIFASAM. 9KVAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...240 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975237984

Artikelnummer

LOVDCTLA4800090

Herstellernummer

DCTLA4800090

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...240 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

ja

THYRISTOR MODULE, 9KVAR AT 480VAC, RATED OPERATING VOLTAGE 400...480VAC, WITH CURRENT CONTROL