Startseite

LOVATO - LOVDCTLA4000500 MODULO A TIRISTORI PER RIFASAM. 50KVAR - DCTLA4000500

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDCTLA4000500 MODULO A TIRISTORI PER RIFASAM. 50KVAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 8...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975238066

Artikelnummer

LOVDCTLA4000500

Herstellernummer

DCTLA4000500

Hersteller

LOV

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

8...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

72 A

MODULO A TIRISTORI PER GRADINO DA 50KVAR A 400VAC, TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 400VAC, CON CONTROLLO DI CORRENTE.