LOVATO - LOVDCTLA4000300 MODULO A TIRISTORI PER RIFASAM. 30KVAR - DCTLA4000300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 43 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 8...30 V
Anzahl der Phasen - 3
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
EAN
8013975238059
Artikelnummer
LOVDCTLA4000300
Herstellernummer
DCTLA4000300
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
43 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
8...30 V
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...240 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja


