LOVATO - LOVDCTLA4000150 MODULO A TIRISTORI PER RIFASAM. 15KVAR - DCTLA4000150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V
Anzahl der Phasen - 3
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...240 V
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975238042
Artikelnummer
LOVDCTLA4000150
Herstellernummer
DCTLA4000150
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...240 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja


