LOVATO - LOVDCRG8IND REGOLAT.RIFASAMENTO 8 GR. ESPANDIBILI - DCRG8IND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi - -0.5...0.5
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Phasen - 3
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Bemessungsbetriebsfrequenz - 45...66 Hz
Packung
1 ST
EAN
8013975217948
Artikelnummer
LOVDCRG8IND
Herstellernummer
DCRG8IND
Hersteller
LOV
Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi:
-0.5...0.5
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
3
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...66 Hz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
7
Breite:
144 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
44 mm


