Startseite

LOVATO - LOVCBE230A SUONERIA 230VAC 1M - CBE230A

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCBE230A SUONERIA 230VAC 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Dauerton

  • Lautstärke - 84 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975244869

Artikelnummer

LOVCBE230A

Herstellernummer

CBE230A

Hersteller

LOV

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Lautstärke:

84 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

MODULAR BELL, 230VAC