Startseite

LOVATO - LOVBFX94E110 BOBINA PER BF95-150E 60-110VAC/DC - BFX94E110

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX94E110 BOBINA PER BF95-150E 60-110VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Entstördrossel - nein

  • Geeignet als Netzdrossel - nein

  • Geeignet als Kommutierungsdrossel - nein

  • Geeignet als Glättungsdrossel - nein

  • Geeignet als Ausgangsdrossel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975241974

Artikelnummer

LOVBFX94E110

Herstellernummer

BFX94E110

Hersteller

LOV

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Geeignet als Netzdrossel:

nein

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110 V

Schutzart (IP):

IP20

BOBINE IN AC, PER CONTATTORI BF95 E-BF115 E-BF150 E, 50/60HZ 60-110VAC/DC