LOVATO - LOVBFX94E024 BOBINA PER BF95-150E 20-48VAC/DC - BFX94E024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 48 V
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet als Netzdrossel - nein
Geeignet als Ausgangsdrossel - nein
Geeignet als Entstördrossel - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975241967
Artikelnummer
LOVBFX94E024
Herstellernummer
BFX94E024
Hersteller
LOV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
48 V
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz


