Startseite

LOVATO - LOVBFX94A024 BOBINA PER BF95-150A 24VAC 50/60HZ - BFX94A024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX94A024 BOBINA PER BF95-150A 24VAC 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet als Netzdrossel - nein

  • Geeignet als Ausgangsdrossel - nein

  • Geeignet als Entstördrossel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975241844

Artikelnummer

LOVBFX94A024

Herstellernummer

BFX94A024

Hersteller

LOV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet als Netzdrossel:

nein

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

BOBINE IN AC, PER CONTATTORI BF95 A-BF115 A-BF150 A, 50/60HZ 24VAC