LOVATO - LOVBFX79240 FILTRO ANTIDISTURBO RES.+COND.125/240V - BFX79240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 125...240 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung AC 60 Hz - 125...240 V
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975148624
Artikelnummer
LOVBFX79240
Herstellernummer
BFX79240
Hersteller
LOV
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
125...240 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
125...240 V
Ein LOVATO Produkt
Entdecken Sie die LOVATO-Serie


