Startseite

LOVATO - LOVBFX79048 FILTRO ANTIDISTURBO RES.+COND. 48VCA - BFX79048

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX79048 FILTRO ANTIDISTURBO RES.+COND. 48VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...48 V

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975148600

Artikelnummer

LOVBFX79048

Herstellernummer

BFX79048

Hersteller

LOV

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...48 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...48 V

Filtro antidisturbo ad innesto rapido per contattori

Ein LOVATO Produkt

Entdecken Sie die LOVATO-Serie