LOVATO - LOVBF0004L048 CONTATTORE AUX 4NC 48VDC BASSO CONSUMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Packung
1 ST
EAN
8013975168042
Artikelnummer
LOVBF0004L048
Herstellernummer
BF0004L048
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...48 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


