Startseite

LOVATO - LOVBF0004L024 CONTATTORE AUX 4NC 24VDC BASSO CONSUMO - BF0004L024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF0004L024 CONTATTORE AUX 4NC 24VDC BASSO CONSUMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975168035

Artikelnummer

LOVBF0004L024

Herstellernummer

BF0004L024

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BF..., BOBINA IN DC A BASSO ASSORBIMENTO, 24VDC, 4NC