Startseite

LOVATO - LOVADXT0410 SOFT STARTER 410A 380-690V, AUX 110/240V - ADXT0410

KopierenKopieren
LOVATO - LOVADXT0410 SOFT STARTER 410A 380-690V, AUX 110/240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 410 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 380...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.566 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975322628

Artikelnummer

LOVADXT0410

Herstellernummer

ADXT0410

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

410 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

380...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...240 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

220 kW

Auslöseklasse:

CLASS 10

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

355 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...240 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja