LOVATO - LOVADXT0165 SOFT STARTER 165A 380-690V, AUX 110/240V - ADXT0165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 165 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 380...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.804 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975322574
Artikelnummer
LOVADXT0165
Herstellernummer
ADXT0165
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
165 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
380...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...240 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Auslöseklasse:
CLASS 10
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
132 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...240 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja