LOVATO - LOVADXT0084 SOFT STARTER 84A 380-690V, AUX 110/240V - ADXT0084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 84 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 380...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...240 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.728 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975322512
Artikelnummer
LOVADXT0084
Herstellernummer
ADXT0084
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
84 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
380...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...240 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Auslöseklasse:
CLASS 10
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
55 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...240 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


