LOVATO - LOVADXT003424 SOFT STARTER 34A 380-690V, AUX 24VAC/DC - ADXT003424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 34 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 380...690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 18.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V - 22 kW
Funktion - eine Drehrichtung
Packung
1 ST
EAN
8013975322482
Artikelnummer
LOVADXT003424
Herstellernummer
ADXT003424
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
34 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
380...690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
22 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Auslöseklasse:
CLASS 10
Schutzart (IP):
IP20