Startseite

LOVATO - LOVADXNP02524 SOFT STARTER 25A AUX 24VAC/DC AVANZATO - ADXNP02524

KopierenKopieren
LOVATO - LOVADXNP02524 SOFT STARTER 25A AUX 24VAC/DC AVANZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 5.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 11 kW

  • Interne Überbrückung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975299319

Artikelnummer

LOVADXNP02524

Herstellernummer

ADXNP02524

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Interne Überbrückung:

nein

Mit Display:

nein

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

60 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Soft starter tipo/modello Lovato Electric ADXNP02524 - SOFT STARTER 25A AUX 24VAC DC AVANZATO