Startseite

LOVATO - LOVADXNP00624 SOFT STARTER 6A AUX 24VAC/DC AVANZATO - ADXNP00624

KopierenKopieren
LOVATO - LOVADXNP00624 SOFT STARTER 6A AUX 24VAC/DC AVANZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 6 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 1.1 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 2.2 kW

  • Interne Überbrückung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975299258

Artikelnummer

LOVADXNP00624

Herstellernummer

ADXNP00624

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

1.1 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

2.2 kW

Interne Überbrückung:

nein

Mit Display:

nein

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

60 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Soft starter, tipo ADXNP?, versione avanzata, con rele di by-pass incorporato. Alimentazione ausiliaria Us 24VAC/DC. Tensione nominale di impiego 208...600VAC, 6A