LOVATO - LOVADXNF00624 SOFT STARTER 6A AUX 24VAC/DC NFC - ADXNF00624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 1.1 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 2.2 kW
Interne Überbrückung - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975299111
Artikelnummer
LOVADXNF00624
Herstellernummer
ADXNF00624
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
6 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
1.1 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
2.2 kW
Interne Überbrückung:
nein
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
60 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Schutzart (IP):
IP20


