LOVATO - LOVADXNB04524 SOFT STARTER 45A AUX 24VAC/DC BASE - ADXNB04524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW
Interne Überbrückung - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975299098
Artikelnummer
LOVADXNB04524
Herstellernummer
ADXNB04524
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
45 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
22 kW
Interne Überbrückung:
nein
Mit Display:
nein
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
60 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein
Schutzart (IP):
IP20