Startseite

LOVATO - LOVADXNB00624 SOFT STARTER 6A AUX 24VAC/DC BASE - ADXNB00624

KopierenKopieren
LOVATO - LOVADXNB00624 SOFT STARTER 6A AUX 24VAC/DC BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 6 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Interne Überbrückung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975298978

Artikelnummer

LOVADXNB00624

Herstellernummer

ADXNB00624

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

1.1 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

2.2 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

60 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Soft starter tipo/modello Lovato Electric ADXNB00624 - SOFT STARTER 6A AUX 24VAC DC BASE