LOVATO - LOV8LT7GLM5 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.GIALLO 240VAC - 8LT7GLM5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...240 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013975171080
Artikelnummer
LOV8LT7GLM5
Herstellernummer
8LT7GLM5
Hersteller
LOV
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...240 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
ohne


