Startseite

LOVATO - LOV8LT7GLM4 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.ROSSO 240VAC - 8LT7GLM4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - rot

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171066

Artikelnummer

LOV8LT7GLM4

Herstellernummer

8LT7GLM4

Hersteller

LOV

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

rot

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...240 V

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

ohne

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Modulo luminoso a luce lampeggiante in policarbonato. Attacco BA15d, alimentazione diretta. Lampada non fornita. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Numero di elementi sovrapponibili: 7.