Startseite

LOVATO - LOV8LT7GLE5 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.GIALLO 115VAC - 8LT7GLE5

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT7GLE5 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.GIALLO 115VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...120 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...120 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975171028

Artikelnummer

LOV8LT7GLE5

Herstellernummer

8LT7GLE5

Hersteller

LOV

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...120 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...120 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

ohne

MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE. Ø70MM. ATTACCO BA15D, GIALLO, 110...120VAC