LOVATO - LOV8LT7GLE4 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.ROSSO 115VAC - 8LT7GLE4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...120 V
Spannungsart - AC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...120 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975171004
Artikelnummer
LOV8LT7GLE4
Herstellernummer
8LT7GLE4
Hersteller
LOV
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...120 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...120 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
rot
Leuchtmittel:
ohne


