LOVATO - LOV8LT7GLB8 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.BIANCO 24VAC/DC - 8LT7GLB8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - farblos
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975170991
Artikelnummer
LOV8LT7GLB8
Herstellernummer
8LT7GLB8
Hersteller
LOV
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
farblos
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
ohne


