Startseite

LOVATO - LOV8LT7GLB5 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.GIALLO 24VAC/DC - 8LT7GLB5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - gelb

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975170960

Artikelnummer

LOV8LT7GLB5

Herstellernummer

8LT7GLB5

Hersteller

LOV

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

gelb

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

ohne

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Modulo luminoso a luce lampeggiante in policarbonato. Attacco BA15d, alimentazione diretta. Lampada non fornita. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Numero di elementi sovrapponibili: 7.