LOVATO - LOV8LT7GLB3 MOD.LUMINOSO LAMPEGG.VERDE 24VAC/DC - 8LT7GLB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - grün
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975170953
Artikelnummer
LOV8LT7GLB3
Herstellernummer
8LT7GLB3
Hersteller
LOV
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
grün
Leuchtmittel:
ohne


