Startseite

LOVATO - LOV8LT7FLM1 MODULO FLASH ARANCIO 240VAC - 8LT7FLM1

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT7FLM1 MODULO FLASH ARANCIO 240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - orange

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171271

Artikelnummer

LOV8LT7FLM1

Herstellernummer

8LT7FLM1

Hersteller

LOV

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

orange

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...240 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

Xenon

MODULI LUMINOSI FLASH. Ø70MM. CON LAMPADA XENON 4 JOULE, ARANCIO, 230...240VAC