Startseite

LOVATO - LOV8LT7FLE3 MODULO FLASH VERDE 115VAC - 8LT7FLE3

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT7FLE3 MODULO FLASH VERDE 115VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...120 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...120 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975171196

Artikelnummer

LOV8LT7FLE3

Herstellernummer

8LT7FLE3

Hersteller

LOV

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...120 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...120 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

grün

Leuchtmittel:

Xenon

FLASH MODULE. Ø70MM. WITH 4-JOULE XENON BULB, GREEN, 110...120VAC