Startseite

LOVATO - LOV8LT7EL8 MOD.LUMINOSO LUCE FISSA BIANCO ALIM.DIR - 8LT7EL8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - farblos

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 250...250 V

  • Betriebsspannung DC - 250...250 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975170939

Artikelnummer

LOV8LT7EL8

Herstellernummer

8LT7EL8

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

farblos

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung DC:

250...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...250 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

ohne

Modulo luminoso a luce fissa in policarbonato. Attacco BA15d, alimentazione diretta. Lampada non fornita. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Numero di elementi sovrapponibili: 7.