LOVATO - LOV8LT7EL4 MOD.LUMINOSO LUCE FISSA ROSSO ALIM.DIR - 8LT7EL4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 250...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 250...250 V
Packung
1 ST
EAN
8013975170885
Artikelnummer
LOV8LT7EL4
Herstellernummer
8LT7EL4
Hersteller
LOV
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung DC:
250...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
ohne
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65


