LOVATO - LOV8LT7BP01 BASE DI FISSAGGIO PL. CON PROLUNGA 100MM - 8LT7BP01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Rohrlänge - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975171363
Artikelnummer
LOV8LT7BP01
Herstellernummer
8LT7BP01
Hersteller
LOV
Farbe:
schwarz
Rohrlänge:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Base di fissaggio su supporto orizzontale plastico, colore nero con prolunga 100mm


