Startseite

LOVATO - LOV8LT7ALLM8 LAMPADA A LED BIANCO 240VAC - 8LT7ALLM8

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT7ALLM8 LAMPADA A LED BIANCO 240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Birnenform

  • Farbe - farblos

  • Geeignet für Anzeigezwecke - ja

  • Nennstrom - 20 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171646

Artikelnummer

LOV8LT7ALLM8

Herstellernummer

8LT7ALLM8

Hersteller

LOV

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Nennstrom:

20 mA

Lampada a LED, attacco BA15d.