Startseite

LOVATO - LOV8LT7ALLM4 LAMPADA A LED ROSSO 240VAC - 8LT7ALLM4

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT7ALLM4 LAMPADA A LED ROSSO 240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 230...240 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - LED

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

  • Halogen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171608

Artikelnummer

LOV8LT7ALLM4

Herstellernummer

8LT7ALLM4

Hersteller

LOV

Lampenspannung:

230...240 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Farbe:

rot

Durchmesser:

10.5 mm

Gesamtlänge:

38 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Nennstrom:

20 mA

Lampada a LED, attacco BA15d.