Startseite

LOVATO - LOV8LT7ALLE5 LAMPADA A LED GIALLO 115VAC - 8LT7ALLE5

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT7ALLE5 LAMPADA A LED GIALLO 115VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Birnenform

  • Farbe - gelb

  • Geeignet für Anzeigezwecke - ja

  • Nennstrom - 20 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171578

Artikelnummer

LOV8LT7ALLE5

Herstellernummer

8LT7ALLE5

Hersteller

LOV

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

gelb

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Nennstrom:

20 mA

Lampada a LED, attacco BA15d.