Startseite

LOVATO - LOV8LT7ALLE3 LAMPADA A LED VERDE 115VAC - 8LT7ALLE3

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT7ALLE3 LAMPADA A LED VERDE 115VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 110...120 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - LED

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

  • Halogen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171561

Artikelnummer

LOV8LT7ALLE3

Herstellernummer

8LT7ALLE3

Hersteller

LOV

Lampenspannung:

110...120 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Farbe:

grün

Durchmesser:

10.5 mm

Gesamtlänge:

38 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Nennstrom:

20 mA

Lampada a LED, attacco BA15d.