Startseite

LOVATO - LOV8LT7ALLB6 LAMPADA A LED BLU 24VAC/DC - 8LT7ALLB6

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT7ALLB6 LAMPADA A LED BLU 24VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Birnenform

  • Farbe - blau

  • Geeignet für Anzeigezwecke - ja

  • Nennstrom - 30 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975171530

Artikelnummer

LOV8LT7ALLB6

Herstellernummer

8LT7ALLB6

Hersteller

LOV

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

blau

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Nennstrom:

30 mA

Lampada a LED, attacco BA15d.