LOVATO - LOV8LT7ALLA4 LAMPADA A LED ROSSO 12VAC/DC - 8LT7ALLA4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 12...12 V
Sockel - BA15d
Technologie - LED
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Halogen - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975188606
Artikelnummer
LOV8LT7ALLA4
Herstellernummer
8LT7ALLA4
Hersteller
LOV
Lampenspannung:
12...12 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
rot
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Geeignet für Rundumleuchte:
ja
Nennstrom:
20 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h


