Startseite

LOVATO - LOV8LT7ALBM LAMPADA A FILAMENTO 260V - 8LT7ALBM

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT7ALBM LAMPADA A FILAMENTO 260V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lampenspannung - 260...260 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975171493

Artikelnummer

LOV8LT7ALBM

Herstellernummer

8LT7ALBM

Hersteller

LOV

Lampenleistung:

5...5 W

Lampenspannung:

260...260 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

weiß

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gesamtlänge:

38 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Halogen:

ja

Nennstrom:

22 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

nein

Lampade a filamento 5W, attacco BA15d.