Startseite

LOVATO - LOV8LT73B9A MOD.LUMINOSO VERDE-ARANCIO-ROSSO 24VDC - 8LT73B9A

KopierenKopieren
LOVATO - LOV8LT73B9A MOD.LUMINOSO VERDE-ARANCIO-ROSSO 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - sonstige

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975218594

Artikelnummer

LOV8LT73B9A

Herstellernummer

8LT73B9A

Hersteller

LOV

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

sonstige

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

MODULO LUMINOSO MULTICOLORE A LUCE FISSA. Ø70MM. CIRCUITO A LED INTEGRATO. VERDE, ARANCIO, ROSSO, 24VDC